Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 1/4 GN, 200 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A124200 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A124200 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A124200 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Artikel-Nr.:
     C1026-A124200
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A124200
EAN/GTIN:
     4015613271187
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 1/4 GN, 200 mm tief

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 265 x L 162 mm
  • 5,5 Liter/Inhalt
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
265 x 162 mm
Gewicht:
0,7 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A122100
ab € 11,50*
Ähnlich
Bartscher
A122200
ab € 23,37*
Ähnlich
Bartscher
A122065
ab € 9,17*
Ähnlich
Bartscher
A123100
ab € 11,50*
Ähnlich
Bartscher
A123150
ab € 16,92*
Ähnlich
Bartscher
A123020
ab € 6,16*
Ähnlich
Bartscher
A123200
ab € 20,77*
Ähnlich
Bartscher
A123040
ab € 7,19*
Ähnlich
Bartscher
A123065
ab € 8,18*
Ähnlich
Bartscher
A124100
ab € 8,16*
Ähnlich
Bartscher
A124020
ab € 4,74*
Ähnlich
Bartscher
A124065
ab € 6,83*
Ähnlich
Bartscher
A126065
ab € 5,97*
Ähnlich
Bartscher
A125100
ab € 16,00*
Ähnlich
Bartscher
A125150
ab € 23,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.