Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 1/4 GN, 20 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A124020 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A124020 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A124020 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A124020 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Artikel-Nr.:
     C1026-A124020
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A124020
EAN/GTIN:
     4015613271163
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 1/4 GN, 20 mm tief

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 265 x L 162 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
265 x 162 mm
Gewicht:
0,2 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A122100
ab € 11,17*
Ähnlich
Bartscher
A122200
ab € 22,95*
Ähnlich
Bartscher
A122065
ab € 8,87*
Ähnlich
Bartscher
A123100
ab € 11,15*
Ähnlich
Bartscher
A123150
ab € 16,37*
Ähnlich
Bartscher
A123020
ab € 5,92*
Ähnlich
Bartscher
A123200
ab € 20,40*
Ähnlich
Bartscher
A123040
ab € 6,91*
Ähnlich
Bartscher
A123065
ab € 7,95*
Ähnlich
Bartscher
A124100
ab € 7,95*
Ähnlich
Bartscher
A124200
ab € 16,48*
Ähnlich
Bartscher
A124065
ab € 6,73*
Ähnlich
Bartscher
A126065
ab € 5,95*
Ähnlich
Bartscher
A125100
ab € 15,71*
Ähnlich
Bartscher
A125150
ab € 23,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.