Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 1/4 GN, 100 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter 1/4 GN, 100 mm tief
GN-Behälter 1/4 GN, 100 mm tief
Artikel-Nr.:
     C1026-A124100
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A124100
EAN/GTIN:
     4016098170354
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 1/4 GN, 100 mm tief

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 265 x L 162 mm
  • 2,8 Liter/Inhalt
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
265 x 162 mm
Gewicht:
0,5 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A122100
ab € 11,32*
Ähnlich
Bartscher
A122200
ab € 23,32*
Ähnlich
Bartscher
A122065
ab € 9,01*
Ähnlich
Bartscher
A123100
ab € 11,33*
Ähnlich
Bartscher
A123150
ab € 16,58*
Ähnlich
Bartscher
A123020
ab € 6,05*
Ähnlich
Bartscher
A123200
ab € 20,65*
Ähnlich
Bartscher
A123040
ab € 7,06*
Ähnlich
Bartscher
A123065
ab € 8,01*
Ähnlich
Bartscher
A124020
ab € 4,68*
Ähnlich
Bartscher
A124200
ab € 16,60*
Ähnlich
Bartscher
A124065
ab € 6,72*
Ähnlich
Bartscher
A126065
ab € 5,95*
Ähnlich
Bartscher
A125100
ab € 16,02*
Ähnlich
Bartscher
A125150
ab € 23,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.