Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 2/3 GN, 100 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter 2/3 GN, 100 mm tief
GN-Behälter 2/3 GN, 100 mm tief
Artikel-Nr.:
     C1026-A125100
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A125100
EAN/GTIN:
     4015613271224
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 2/3 GN, 100 mm tief

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 354 x L 325 mm
  • 9 Liter/Inhalt
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
354 x 325 mm
Gewicht:
1,1 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A122100
ab € 11,16*
Ähnlich
Bartscher
A122200
ab € 22,99*
Ähnlich
Bartscher
A122065
ab € 8,87*
Ähnlich
Bartscher
A123100
ab € 11,15*
Ähnlich
Bartscher
A123150
ab € 16,44*
Ähnlich
Bartscher
A123020
ab € 5,98*
Ähnlich
Bartscher
A123200
ab € 20,34*
Ähnlich
Bartscher
A123040
ab € 6,97*
Ähnlich
Bartscher
A123065
ab € 7,90*
Ähnlich
Bartscher
A124100
ab € 7,94*
Ähnlich
Bartscher
A124020
ab € 4,68*
Ähnlich
Bartscher
A124200
ab € 16,48*
Ähnlich
Bartscher
A124065
ab € 6,72*
Ähnlich
Bartscher
A126065
ab € 5,95*
Ähnlich
Bartscher
A125150
ab € 23,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.