Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer 7095 PVC-FREE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer 7095 PVC-FREE
Radierer 7095 PVC-FREE
Radierer 7095 PVC-FREE
Artikel-Nr.:
     C1015-189520
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     189520
EAN/GTIN:
     9556089895200
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Radierer 7095 PVC-FREE, Werkstoff: Kunststoff, Material der Schiebemanschette: Papier. Produktverwendung: für Bleistift. Optimals Radierergebnis ohne schmieren. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, kein Motiv, Farbe: weiß. Größe (B x T x H): 22 mm, Länge: 60 mm x 11 mm
Weitere Informationen:
Breite:
22
Kombiradierer:
Nein
Material der Schiebemanschette:
Papier
Länge:
60
Höhe:
11
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Produktverwendung:
für Bleistift
Typbezeichnung des Motivs:
kein Motiv
Beschreibung der Besonderheiten:
Optimals Radierergebnis ohne schmieren
Artikelbezeichnung:
Radierer
Garantie gewährt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
7095 PVC-FREE
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
7095 PVC-FREE
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
184140
ab € 0,19*
Zubehör
Faber-Castell
180840
ab € 0,32*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.