Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Dust-free 187120 Radierer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y58821
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     187120
EAN/GTIN:
     9556089871204
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Druckbleistift
Hochwertiger Kunststoff-Radierer für schmierfreies, sauberes und weiches Radieren mit wenig Abfall. -Für alle Bleistifte geeignet. Format/Größe: 62 x 21 x 11 mm,
Features:
Produktverwendung: Bleistifte, Buntstifte
Maße: 2,2 x 1,2 x 6,2 cm (B x H x L)
Verwendung für Zeichnungsträger: Papier
Werkstoff: Kunststoff
PVC-frei
Farbe: schwarz, weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Länge:
62 mm
Farbe:
weiß
Breite:
22 mm
Produkttypenbezeichnung:
DUST-FREE
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Radierer DUST-FREE
Produktverwendung:
Bleistifte, Buntstifte
PVC-frei:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Material der Schiebemanschette:
Papier
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Kombiradierer:
Nein
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Radierer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
467
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,46*
€ 0,78*
3 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,80*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,47*
€ 0,80*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,47*
€ 0,80*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
189520
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.