Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Dust-free, weiß FABER CASTELL 187120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Radierer Dust-free, weiß FABER CASTELL 187120
Radierer Dust-free, weiß FABER CASTELL 187120
Radierer Dust-free, weiß FABER CASTELL 187120
Artikel-Nr.:
     639-252609
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     187120
EAN/GTIN:
     9556089871204
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Druckbleistift
Radierer DUST-FREE. Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Optimale Radierergebniss für jeden Bedarf. DUST-FREE radiert sauber und mit wenig Abfall.. Material der Schiebemanschette: Papier. Typbezeichnung des Motivs: DUST-FREE. Farbe: weiß. Größe (B x H x L): 22 x 12 x 62 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
22
Farbe:
weiß
Höhe:
12
Länge:
62
Länge [in mm]:
62
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Kautschuk-Radierer, Kautschukradierer, Radier-Gummi, Radierer, Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, bleistift radierer faber castel, kautschuk radierer, faber-castell radier-gummi, Plastikradierer, Faber Castell, Faber, F.C., F. C., Dust Free, weiß, mit Hülle, Bleistiftradierer, Plastik-Radierer, Zeichenradierer, eraser
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,75*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,76*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,47*
€ 0,80*
2 Tage
320
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,47*
€ 0,80*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
189520
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.