Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: schwarz
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: schwarz
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-182699
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182699
EAN/GTIN:
     4902778916452
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Board-Marker uni®POSCA schwarz. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 8. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
8
Ausführung der Griffzone:
rund
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182651
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
182607
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182663
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
182621
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182601
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
182672
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182685
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
182687
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182683
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
182615
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182603
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
182681
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
182633
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
182653
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182666
ab € 2,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.