Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-8K, 8, dunkelorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, dunkelorange
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, dunkelorange
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, dunkelorange
Artikel-Nr.:
     C1015-182615
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182615
EAN/GTIN:
     4902778916568
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-8K. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 8. Schreibfarbe von Schreibgeräten: dunkelorange.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-8K
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
dunkelorange
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Strichstärke:
8
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Spitze austauschbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Ausführung der Griffzone:
rund
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182687
€ 5,89*
Zubehör
Uni-Ball
182666
€ 4,35*
Zubehör
Uni-Ball
182688
€ 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.