Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardmarker
>
Artikel
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1015-182633
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
182633
EAN/GTIN:
4902778916582
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-8K. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 8. Schreibfarbe von Schreibgeräten: grau.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
Strichstärke:
8
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Farbe des Schaftes:
schwarz
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-8K
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grau
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
rund
Spitze austauschbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Deko-Marker
,
Fasermaler
,
Faserschreiber
,
Filzer
,
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Flipchart-Marker
,
Flipchartmarker
,
Flipchartmarkierstift
,
Papiermarker
,
Papiermarkierstift
,
Permanent Marker
,
Permanentmarker
,
Pigmentmarker
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
permanent marker grau
,
deco marker
,
flipchart-marker keilspitze
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,38*
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: blau
Uni-Ball
182651
€ 4,42*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: gelb
Uni-Ball
182607
€ 4,37*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: grün
Uni-Ball
182663
€ 4,41*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: rot
Uni-Ball
182621
€ 4,41*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: schwarz
Uni-Ball
182699
€ 4,28*
Sonstiges
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: weiß
Uni-Ball
182601
€ 4,41*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, beige
Uni-Ball
182672
€ 4,42*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, blau metallic
Uni-Ball
182685
€ 5,88*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, braun
Uni-Ball
182687
€ 5,89*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, bronze
Uni-Ball
182683
€ 5,89*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, dunkelorange
Uni-Ball
182615
€ 5,91*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, elfenbein
Uni-Ball
182603
€ 4,44*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, gold
Uni-Ball
182681
€ 4,40*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, hellblau
Uni-Ball
182653
€ 4,35*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, hellgrün
Uni-Ball
182666
€ 4,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.