Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: grün
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: grün
Board-Marker uni®POSCA, Strich: 8 mm, Farbe: grün
Artikel-Nr.:
     C1015-182663
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182663
EAN/GTIN:
     4902778916483
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Board-Marker uni®POSCA grün. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 8. Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Artikelbezeichnung:
Marker
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Kappe umsteckbar:
Ja
Strichstärke:
8
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
rund
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186321
ab € 4,77*
Zubehör
Uni-Ball
186399
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.