Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fasermaler
>
Artikel
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, beige
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1015-182672
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
182672
EAN/GTIN:
4902778107515
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-8K. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 8. Schreibfarbe von Schreibgeräten: beige.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
beige
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
Strichstärke:
8
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Clip vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rund
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-8K
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-8K
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Deko-Marker
,
Fasermaler
,
Faserschreiber
,
Filzer
,
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Holzmarker
,
Kunststoffmarker
,
Lackmarker
,
Paintmarker
,
Porzellanmarker
,
Pigmentmarker
,
filzmaler schwarz
,
deco marker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,38*
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, braun
Uni-Ball
182687
€ 5,88*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, hellgrün
Uni-Ball
182666
€ 4,38*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-8K, 8, violett metalic
Uni-Ball
182688
€ 5,14*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.