Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmalstift uni-ball® PX-21, Strich: 1-1,5 mm, Farbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmalstift uni-ball® PX-21, Strich: 1-1,5 mm, Farbe: rot
Lackmalstift uni-ball® PX-21, Strich: 1-1,5 mm, Farbe: rot
Lackmalstift uni-ball® PX-21, Strich: 1-1,5 mm, Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     C1015-182126
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182126
EAN/GTIN:
     4902778558690
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmalstift uni-ball® PX21 rot. Art der Schreibflüssigkeit: Lack, wasserfest, - °C, lichtbeständig gegeben, wischfest. Ausführung Spitze: Rundspitze. Folienversiegelung, Acrylspitze. Material des Schaftes: Alu. Farbe des Schaftes: rot. Strichstärke: 1-1,5. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
PX21
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Artikelbezeichnung:
Lackmalstift
nachfüllbar:
Nein
wischfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Lack
Strichstärke:
1-1,5
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Schaftes:
Alu
Kappe umsteckbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Folienversiegelung, Acrylspitze
Farbe des Schaftes:
rot
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PX21
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182153
ab € 1,89*
Sonstiges
Uni-Ball
182110
ab € 1,88*
Sonstiges
Uni-Ball
182199
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
182111
ab € 1,87*
Sonstiges
Uni-Ball
182101
ab € 1,71*
Sonstiges
Uni-Ball
182107
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
182165
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
182199
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.