Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmalstift uni-ball® PX-21, Strich: 1-1,5 mm, Farbe: weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmalstift uni-ball® PX-21, Strich: 1-1,5 mm, Farbe: weiss
Lackmalstift uni-ball® PX-21, Strich: 1-1,5 mm, Farbe: weiss
Lackmalstift uni-ball® PX-21, Strich: 1-1,5 mm, Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     C1015-182101
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182101
EAN/GTIN:
     4902778558607
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmalstift uni-ball® PX21 weiß. Art der Schreibflüssigkeit: Lack, wasserfest, - °C, lichtbeständig gegeben, wischfest. Ausführung Spitze: Rundspitze. Folienversiegelung, Acrylspitze. Material des Schaftes: Alu. Farbe des Schaftes: Weiß. Strichstärke: 1-1,5. Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
PX21
wischfest:
Ja
Artikelbezeichnung:
Lackmalstift
Material des Schaftes:
Alu
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
Weiß
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
1-1,5
Beschreibung der Besonderheiten:
Folienversiegelung, Acrylspitze
wasserfest:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Lack
lichtbeständig gegeben:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiß
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PX21
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182153
ab € 1,89*
Sonstiges
Uni-Ball
182110
ab € 1,88*
Sonstiges
Uni-Ball
182126
ab € 1,71*
Sonstiges
Uni-Ball
182199
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
182111
ab € 1,87*
Sonstiges
Uni-Ball
182107
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
182165
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
182199
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.