Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmalstift Uni-Paint PX-21 1-1,5 mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uni-ball Permanent-Marker PAINT (PX-21), gelb (5654025)
uni-ball Permanent-Marker PAINT (PX-21), gelb (5654025)
Artikel-Nr.:
     467-#FABE182107
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182107
EAN/GTIN:
     4902778558614
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
  • Lackmalstift Uni-ball PX21 gelb
  • Art der Schreibflüssigkeit: Lack, wasserfest, lichtbeständig gegeben, wischfest
  • Ausführung Spitze: Rundspitze
  • Folienversiegelung, Acrylspitze
  • Material des Schaftes: Alu
  • Farbe des Schaftes: Schreibfarbe
  • Strichstärke: 1-1,5
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: gelb
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Lack, wasser-, wischfest, lichtbeständig
Clip vorhanden:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material:
Aluminium
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
gelb
Schreibfarbe:
gelb
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Lackmarker
Strichbreite:
1-1,5 mm
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, holzmarker, 21, Filzmarker, Filzstift, Glasmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent, Permanentmarker, Pigmentmarker, PX, PX-21, PX21, Schreibgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
18
€ 5,87*
ab € 2,26*
€ 4,11*
€ 5,50*
ab € 1,70*
€ 4,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182153
ab € 1,82*
Sonstiges
Uni-Ball
182110
ab € 1,87*
Sonstiges
Uni-Ball
182126
ab € 1,87*
Sonstiges
Uni-Ball
182199
ab € 1,84*
Sonstiges
Uni-Ball
182111
ab € 1,87*
Sonstiges
Uni-Ball
182101
ab € 1,84*
Sonstiges
Uni-Ball
182165
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
182113
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.