Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmalstift uni-ball® PX-21, Strich: 1-1,5 mm, Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmalstift uni-ball® PX-21, Strich: 1-1,5 mm, Farbe: schwarz
Lackmalstift uni-ball® PX-21, Strich: 1-1,5 mm, Farbe: schwarz
Lackmalstift uni-ball® PX-21, Strich: 1-1,5 mm, Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-182199
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182199
EAN/GTIN:
     4902778558720
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmalstift uni-ball® PX21 schwarz. Art der Schreibflüssigkeit: Lack, wasserfest, - °C, lichtbeständig gegeben, wischfest. Ausführung Spitze: Rundspitze. Folienversiegelung, Acrylspitze. Material des Schaftes: Alu. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 1-1,5. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Lack
wischfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Alu
Produkt-Typbezeichnung:
PX21
Kappe umsteckbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Folienversiegelung, Acrylspitze
Artikelbezeichnung:
Lackmaler
Farbe des Schaftes:
schwarz
lichtbeständig gegeben:
Ja
Strichstärke:
1-1,5
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Produkttypbezeichnung:
PX21
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
182107
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.