Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmalstift uni-ball® PX-21, Strich: 1-1,5 mm, Farbe: gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmalstift uni-ball® PX-21, Strich: 1-1,5 mm, Farbe: gold
Lackmalstift uni-ball® PX-21, Strich: 1-1,5 mm, Farbe: gold
Lackmalstift uni-ball® PX-21, Strich: 1-1,5 mm, Farbe: gold
Artikel-Nr.:
     C1015-182110
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182110
EAN/GTIN:
     4902778558737
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmalstift uni-ball® PX21 gold. Art der Schreibflüssigkeit: Lack, wasserfest, - °C, lichtbeständig gegeben, wischfest. Ausführung Spitze: Rundspitze. Folienversiegelung, Acrylspitze. Material des Schaftes: Alu. Farbe des Schaftes: gold. Strichstärke: 1-1,5. Schreibfarbe von Schreibgeräten: gold.
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
gold
Material des Schaftes:
Alu
Clip vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gold
Strichstärke:
1-1,5
Produkt-Typbezeichnung:
PX21
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Lack
Beschreibung der Besonderheiten:
Folienversiegelung, Acrylspitze
nachfüllbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Artikelbezeichnung:
Lackmalstift
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Produkttypbezeichnung:
PX21
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182153
ab € 1,87*
Sonstiges
Uni-Ball
182126
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
182199
ab € 1,71*
Sonstiges
Uni-Ball
182111
ab € 1,88*
Sonstiges
Uni-Ball
182101
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
182107
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
182165
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
182199
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.