Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmalstift Uni-Paint PX-21 1-1,5 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmalstift Uni-Paint PX-21 1-1,5 mm schwarz
Lackmalstift Uni-Paint PX-21 1-1,5 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FABE182199
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182199
EAN/GTIN:
     4902778558720
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
  • Lackmalstift Uni-ball PX21 schwarz
  • Art der Schreibflüssigkeit: Lack, wasserfest, lichtbeständig gegeben, wischfest
  • Ausführung Spitze: Rundspitze
  • Folienversiegelung, Acrylspitze
  • Material des Schaftes: Alu
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 1-1,5
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Lack, wasser-, wischfest, lichtbeständig
Clip vorhanden:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material:
Aluminium
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Lackmarker
Strichbreite:
1-1,5 mm
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, lackmarker schwarz, holzmarker, uniball lackmarker, 21, Filzmarker, Filzstift, Glasmarker, Lackmalstift, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent, Permanentmarker, Pigmentmarker, PX, PX-21, PX21, Schreibgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 3,52*
€ 5,50*
ab € 1,70*
€ 4,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182153
ab € 1,89*
Sonstiges
Uni-Ball
182110
ab € 1,88*
Sonstiges
Uni-Ball
182126
ab € 1,71*
Sonstiges
Uni-Ball
182199
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
182111
ab € 1,87*
Sonstiges
Uni-Ball
182101
ab € 1,71*
Sonstiges
Uni-Ball
182107
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
182165
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.