Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Matic Druckbleistift, 0.7 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Matic Druckbleistift, 0.7 mm, blau
Grip Matic Druckbleistift, 0.7 mm, blau
Grip Matic Druckbleistift, 0.7 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1015-132152
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     132152
EAN/GTIN:
     6933256618030
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Grip Matic 0,7 mm blau. Automatischer Minenvorschub, dadurch kein Herausdrücken der Mine mehr nötig; integrierter herausdrehbarer Radiergummi; Bruchgeschützte Mine durch Minenführungsröhrchen, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: runde gummigriffzone, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: blau
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
B
Mine federnd gelagert:
Nein
Ausführung der Griffzone:
runde gummigriffzone
Mine auswechselbar:
Ja
Stärke der Mine:
0,7
Clip vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Druckbleistift
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Radierer auswechselbar:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Nein
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatischer Minenvorschub, dadurch kein Herausdrücken der Mine mehr nötig; integrierter herausdrehbarer Radiergummi; Bruchgeschützte Mine durch Minenführungsröhrchen
Radierer vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Grip Matic
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP-MATIC
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkttypbezeichnung:
GRIP-MATIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
130700
ab € 3,12*
Zubehör
Faber-Castell
130733
ab € 3,28*
Zubehör
Faber-Castell
130732
ab € 3,25*
Zubehör
Faber-Castell
139403
ab € 2,99*
Zubehör
Faber-Castell
139400
ab € 2,76*
Zubehör
Faber-Castell
139420
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.