Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölpastellkreiden, 24er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölpastellkreiden, 24er Etui
Ölpastellkreiden, 24er Etui
Ölpastellkreiden, 24er Etui
Ölpastellkreiden, 24er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-127024
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     127024
EAN/GTIN:
     4005401270249
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Aquarellkreide
Ölpastellkreiden 24er Kartonetui. 36 brilliante Farben mit hoher Leuchtkraft; Besonders geeignet für Enkaustik-, Pastell- und Schabetechniken; Vermalbar mit Terpentin(ersatz). Ausführung Kreide:, Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut, Papierhülle vorhanden, Farbe: farbig sortiert. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 10 mm. 10 mm x 10 mm, Länge: 70 mm. 24 Stück Ölpastellkreiden farbig sortiert im Kartonetui
Weitere Informationen:
Länge:
70
Papierhülle vorhanden:
Ja
Künstlerqualität gegeben:
Nein
Höhe:
10
Durchmesser:
10
Artikelbezeichnung:
Studien-Ölpastellkreide
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
gut
Beschreibung der Besonderheiten:
36 brilliante Farben mit hoher Leuchtkraft; Besonders geeignet für Enkaustik-, Pastell- und Schabetechniken; Vermalbar mit Terpentin(ersatz)
Produkt-Typbezeichnung:
STUDIO-Qualität
Breite:
10
Farbe:
farbig sortiert
Produkttypbezeichnung:
STUDIO-Qualität
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
127012
ab € 2,91*
Sonstiges
Faber-Castell
127036
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.