Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölpastellkreiden, 12er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölpastellkreiden, 12er Etui
Ölpastellkreiden, 12er Etui
Ölpastellkreiden, 12er Etui
Ölpastellkreiden, 12er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-127012
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     127012
EAN/GTIN:
     4005401270126
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Aquarellkreide
Ölpastellkreiden 12er Kartonetui. 36 brilliante Farben mit hoher Leuchtkraft; Besonders geeignet für Enkaustik-, Pastell- und Schabetechniken; Vermalbar mit Terpentin(ersatz). Ausführung Kreide:, Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut, Papierhülle vorhanden, Farbe: farbig sortiert. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 10 mm. 10 mm x 10 mm, Länge: 70 mm. 12 Stück Ölpastellkreiden farbig sortiert im Kartonetui
Weitere Informationen:
Länge:
70
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
gut
Beschreibung der Besonderheiten:
36 brilliante Farben mit hoher Leuchtkraft; Besonders geeignet für Enkaustik-, Pastell- und Schabetechniken; Vermalbar mit Terpentin(ersatz)
Produkt-Typbezeichnung:
STUDIO-Qualität
Durchmesser:
10
Artikelbezeichnung:
Studien-Ölpastellkreide
Papierhülle vorhanden:
Ja
Höhe:
10
Breite:
10
Farbe:
farbig sortiert
Künstlerqualität gegeben:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STUDIO-Qualität
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
127024
ab € 5,84*
Sonstiges
Faber-Castell
127036
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.