Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perfekter Bleistift Castell 9000, B, Geschenkset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perfekter Bleistift Castell 9000, B, Geschenkset
Perfekter Bleistift Castell 9000, B, Geschenkset
Perfekter Bleistift Castell 9000, B, Geschenkset
Artikel-Nr.:
     C1015-119037
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119037
EAN/GTIN:
     4005401190370
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Castell 9000 Perfect Kissenver. Perfekter Bleistift Castell 9000 mit Verlängerer und eingebautem Spitzer und Radiererkappe. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Bleistift.Art der Verpackung: Kissenverpackung. Ein Bleistift in Kissenverpackung
Weitere Informationen:
Schaft lackiert:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Perfekter Bleistift Castell 9000 mit Verlängerer und eingebautem Spitzer und Radiererkappe
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Länge:
175
Produkt-Typbezeichnung:
Castell® 9000
Bezeichnung der Härte:
B
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Produkttypbezeichnung:
Castell® 9000
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111102
ab € 0,0999*
Zubehör
Faber-Castell
111101
ab € 0,0997*
Zubehör
Faber-Castell
111100
ab € 0,0987*
Zubehör
Faber-Castell
111200
ab € 0,15*
Zubehör
Faber-Castell
111713
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
111714
ab € 0,26*
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,21*
Zubehör
Faber-Castell
112466
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112421
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112447
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112407
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112409
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112467
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112487
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112443
ab € 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.