Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Colour Buntstift, 36er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Colour Buntstift, 36er Kartonetui
Classic Colour Buntstift, 36er Kartonetui
Classic Colour Buntstift, 36er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-120136
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120136
EAN/GTIN:
     7891360580041
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber castell buntstifte 36er
Farbstifte Castle 36er Etui. Ausführung der Schaftform: Sechskant. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 3,3 x 175 mm. Starke Pigmentierung der Minen, besonders dicke Mine, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, Holz aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft. Stärke der Mine: 3,3. Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Holz
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Durchmesser:
3,3
Farbe des Schaftes:
sortiert
Schaft lackiert:
Ja
Stärke der Mine:
3,3
Produkt-Typbezeichnung:
Castle 36er Etui
wasservermalbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
starke Pigmentierung der Minen, besonders dicke Mine, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, Holz aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft
Länge:
175
Artikelbezeichnung:
Farbstifte
Ausführung der Schaftform:
Sechskant
Schreibfarbe der Mine:
farbig sortiert
Produkttypbezeichnung:
Castle 36er Etui
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
117512
ab € 13,03*
Zubehör
Faber-Castell
117524
ab € 26,03*
Zubehör
Faber-Castell
117536
ab € 39,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.