Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Jumbo Grip, 6er Etuii


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Jumbo Grip, 6er Etuii
Buntstift Jumbo Grip, 6er Etuii
Buntstift Jumbo Grip, 6er Etuii
Buntstift Jumbo Grip, 6er Etuii
Artikel-Nr.:
     C1015-110906
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110906
EAN/GTIN:
     4005401109068
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Buntstift Jumbo Grip, Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 9 mm, 175 mm, wasservermalbar, mit Namensfeld, patentierte Soft-Grip-Zone, Stärke der Mine: 5,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: sortiert, 6 Farbstifte im Etui
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Material des Schaftes:
Holz
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Jumbo Grip
Durchmesser:
9
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Namensfeld, patentierte Soft-Grip-Zone
Bezeichnung der Härte:
weich
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
wasservermalbar:
Ja
Länge:
175
Stärke der Mine:
5,3
Produkttypbezeichnung:
Jumbo Grip
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, aquarellstifte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
117512
ab € 13,03*
Zubehör
Faber-Castell
117524
ab € 26,03*
Zubehör
Faber-Castell
117536
ab € 39,36*
Zubehör
Faber-Castell
8591272000666
ab € 1,94*
Zubehör
Faber-Castell
554201
ab € 0,98*
Zubehör
Faber-Castell
554312
ab € 2,43*
Zubehör
Faber-Castell
167146
ab € 22,55*
Zubehör
Faber-Castell
167105
ab € 8,87*
Zubehör
Faber-Castell
167104
ab € 8,90*
Zubehör
Faber-Castell
167106
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.