Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher VIVIDA, PS, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteköcher VIVIDA, PS, rot
Stifteköcher VIVIDA, PS, rot
Stifteköcher VIVIDA, PS, rot
Stifteköcher VIVIDA, PS, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-623942
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623942
EAN/GTIN:
     4049793026541
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Esselte Stifteköcher VIVIDA. Mittige Trennwand für aufrechte Aufbewahrung von Stiften, Markern oder Scheren. Mit abgeschrägter Vorderseite für einfachen Zugriff. Stabiler Boden für festen Stand. Polystyrol (PS). Format: 90 x 100 x 125 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mittige Trennwand für aufrechte Aufbewahrung von Stiften, Markern oder Scheren, mit abgeschrägter Vorderseite für einfachen Zugriff, stabiler Boden für festen Stand
Breite:
100
Tiefe:
90
Farbe:
rot
Werkstoff:
Polystyrol
Höhe:
125
Anzahl der Fächer:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624048
ab € 4,14*
Ähnlich
Esselte
623607
ab € 1,63*
Ähnlich
Esselte
624042
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624016
ab € 5,82*
Ähnlich
Esselte
624068
ab € 3,52*
Ähnlich
Esselte
624072
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
624032
ab € 2,27*
Ähnlich
Esselte
47683
ab € 2,24*
Ähnlich
Esselte
82323
ab € 2,30*
Ähnlich
Esselte
82333
ab € 33,3858*
Ähnlich
Esselte
623991
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
28316
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623935
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
56003
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.