Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter WOW, A4, Karton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter WOW, A4, Karton, blau
Schnellhefter WOW, A4, Karton, blau
Schnellhefter WOW, A4, Karton, blau
Schnellhefter WOW, A4, Karton, blau
Schnellhefter WOW, A4, Karton, blau
Schnellhefter WOW, A4, Karton, blau
Schnellhefter WOW, A4, Karton, blau
Schnellhefter WOW, A4, Karton, blau
Schnellhefter WOW, A4, Karton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-30010036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30010036
EAN/GTIN:
     4002432395064
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Schnell-Hefter
Leitz Schnellhefter WOW. Für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Schnellheftmechanik mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz. Genormt nach DIN 821. Die laminierte Oberfläche verleiht dem Schnellhefter ein glänzendes, hochwertiges Design. Für bis zu 60 Blatt (80 g/qm). Material: Karton 300 g/qm (RC), außen mit PP-Folie laminiert. Format: 240 x 310 mm, für DIN A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Material der Heftmechanik:
Schnellheftmechanik
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Breite:
240
Höhe:
310
Flächenmasse des Papiers:
300
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
für kaufmännische und Amtsheftung, ie laminierte Oberfläche verleiht dem Schnellhefter ein glänzendes, hochwertiges Design
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470036
ab € 5,67*
Zubehör
Leitz
60450036
ab € 14,60*
Zubehör
Leitz
39820036
ab € 1,81*
Zubehör
Leitz
11120095
ab € 6,03*
Zubehör
Leitz
11130030
ab € 5,68*
Zubehör
Leitz
52142036
ab € 50,47*
Zubehör
Leitz
60480036
ab € 30,93*
Zubehör
Leitz
60490036
ab € 35,21*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.