Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW DVD, Graukarton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-60420036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60420036
EAN/GTIN:
     4002432103720
Suchbegriffe:
DVD-Box
dvd-box blau
dvd-box
Leitz Archivbox Click & Store WOW DVD. Für 20 DVDs oder 40 Slimcases. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 206 x 147 x 352 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
147
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Lieferung gefaltet:
Ja
Verwendung für Papierformate:
für DVDs
Breite:
206
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
max. Aufbewahrungsmenge:
44
Tiefe:
352
Archivdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60420051
ab € 7,51*
Zubehör
Leitz
60420023
ab € 7,28*
Zubehör
Leitz
60420001
ab € 7,28*
Zubehör
Leitz
60450036
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.