Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch WOW, A4, liniert, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch WOW, A4, liniert, blau
Notizbuch WOW, A4, liniert, blau
Notizbuch WOW, A4, liniert, blau
Notizbuch WOW, A4, liniert, blau
Notizbuch WOW, A4, liniert, blau
Notizbuch WOW, A4, liniert, blau
Notizbuch WOW, A4, liniert, blau
Notizbuch WOW, A4, liniert, blau
Notizbuch WOW, A4, liniert, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-46251036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46251036
EAN/GTIN:
     4002432399475
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Leitz Notizbuch WOW, liniert, holzfrei. Mit festem Einband, der sich optimal als Schreibunterlage für unterwegs eignet. Mit Buchbindung für einen langfristigen Einsatz. Die laminierte Oberfläche ist schmutzabweisend und langlebig. Material: Hartpappe, glänzend laminiert. Format: DIN A4. Blatt: 80, 90 g/qm. FSC®-zertifiert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Beschreibung der Besonderheiten:
A4, liniert, 90g/qm, holzfrei, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Breite:
215
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Höhe:
302
Material des Einbandes:
Hartpappe, glänzend laminiert
Anzahl der Seiten:
80
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60450036
ab € 14,60*
Zubehör
Leitz
30010036
ab € 1,10*
Zubehör
Leitz
52142036
ab € 50,47*
Zubehör
Leitz
60480036
ab € 30,93*
Zubehör
Leitz
60490036
ab € 35,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.