Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-50082036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50082036
EAN/GTIN:
     4002432392865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt WOW Metall. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Blisterverpackung. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
max. Einstell-Format:
A4, Folio
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Lochung:
80mm
max. Anzahl der Blätter:
30
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
metall
Farbe:
blau
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
60450036
ab € 14,60*
Zubehör
Leitz
55021036
ab € 13,82*
Zubehör
Leitz
10050036
ab € 4,26*
Zubehör
Leitz
53192036
ab € 6,30*
Zubehör
Leitz
52142036
ab € 50,47*
Zubehör
Leitz
60480036
ab € 30,93*
Zubehör
Leitz
60490036
ab € 35,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.