Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46340095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46340095
EAN/GTIN:
     4002432121274
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Leitz Ordnungsmappe WOW. 12 Fächer. Mit 12 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel. Mit Inhaltsverzeichnis. Drei Schutzklappen für lose Dokumente. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 320 x 260 x 17 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Breite:
260
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Art des Verschlusses:
Gummizug
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 12 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel, mit Inhaltsverzeichnis und drei Schutzklappen für lose Dokumente, mit laminierter Oberfläche
Höhe:
320
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,82*
€ 10,43*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,41*
€ 12,48*
9 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,45*
€ 23,58*
3 Tage
381
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,24*
€ 54,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 41,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,60*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 6,17*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 13,56*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 9,21*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 11,40*
Ähnlich
Leitz
52581095
ab € 4,79*
Ähnlich
Leitz
53611095
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,26*
Ähnlich
Leitz
55022095
ab € 14,84*
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,89*
Ähnlich
Leitz
50082095
ab € 9,90*
Ähnlich
Leitz
50081095
ab € 8,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.