Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch WOW, A4, liniert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch WOW, A4, liniert, schwarz
Notizbuch WOW, A4, liniert, schwarz
Notizbuch WOW, A4, liniert, schwarz
Notizbuch WOW, A4, liniert, schwarz
Notizbuch WOW, A4, liniert, schwarz
Notizbuch WOW, A4, liniert, schwarz
Notizbuch WOW, A4, liniert, schwarz
Notizbuch WOW, A4, liniert, schwarz
Notizbuch WOW, A4, liniert, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-46251095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46251095
EAN/GTIN:
     4002432121069
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Leitz Notizbuch WOW, liniert, holzfrei. Mit festem Einband, der sich optimal als Schreibunterlage für unterwegs eignet. Mit Buchbindung für einen langfristigen Einsatz. Die laminierte Oberfläche ist schmutzabweisend und langlebig. Material: Hartpappe, glänzend laminiert. Format: DIN A4. Blatt: 80, 90 g/qm. FSC®-zertifiert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
302
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite:
215
Anzahl der Seiten:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
A4, liniert, 90g/qm, holzfrei, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Material des Einbandes:
Hartpappe, glänzend laminiert
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,70*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 6,17*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,91*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 9,97*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,01*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 13,63*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 9,14*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 11,43*
Ähnlich
Leitz
52581095
ab € 4,79*
Ähnlich
Leitz
53611095
ab € 6,17*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,26*
Ähnlich
Leitz
55022095
ab € 14,90*
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.