Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT42570095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42570095
EAN/GTIN:
     4002432120840
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch WOW. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 32 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
314
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Farbe:
schwarz
Breite:
257
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Durchmesser des Rings:
25
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 4,19*
2 Tage
39
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,10*
€ 5,30*
3 Tage
39
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,28*
€ 5,58*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,45*
€ 6,77*
3 Tage
387
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 34,01*
€ 61,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,60*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 6,17*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,82*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 10,04*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 13,56*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 9,21*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 11,40*
Ähnlich
Leitz
52581095
ab € 4,79*
Ähnlich
Leitz
53611095
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,26*
Ähnlich
Leitz
55022095
ab € 14,84*
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.