Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-42410016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42410016
EAN/GTIN:
     4002432120765
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch WOW. Mit Blattniederhalter. Die laminierte Oberfläche verleiht dem Ringbuch ein glänzendes, hochwertiges Design. Mechanik: 2-D-Ringmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 40 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit PP-beschichtetem Papier kaschiert. Format: 318 x 272 mm, für A4+ Überbreite. FSC®-zertifiziert. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Breite:
272
Ausführung der Ablagemechanik:
2-D-Ring-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
die laminierte Oberfläche verleiht dem Ringbuch ein glänzendes, hochwertiges Design
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Farbe:
gelb
Höhe:
318
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Werkstoff:
mit PP-Folie kaschiert
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Durchmesser des Rings:
25
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,678*
Zubehör
Leitz
47270003
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,60*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,04*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,94*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,81*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,61*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,45*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 7,02*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,22*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,96*
Zubehör
Leitz
12420000
ab € 2,84*
Zubehör
Leitz
12140000
ab € 3,28*
Zubehör
Leitz
47563003
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.