Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 5 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 5 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 5 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 5 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 5 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 5 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     690-603022
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47563003
EAN/GTIN:
     4002432363209
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
Leitz Prospekthülle Maxi, oben offen, mit einem 20 mm Falz auf drei Seiten für bis zu 200 Seiten Schriftgut, mit optimiertem Einreißschutz, genarbt, mit Multilochung. Material: PVC-Weichfolie, 0,17 mm. Format: für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Werkstoff:
PVC
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
transparent
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
20mm Falz auf 3 Seiten für ein Fassungsvermögen von 200 Blatt
Stärke:
0.17
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
112
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,29*
€ 9,08*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,58*
€ 9,42*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 9,70*
1 Tag
194
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 9,73*
1
pro Beutel
€ 4,30*
ab € 6,82*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47553003
ab € 4,47*
Ähnlich
Soennecken
1601
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.