Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traveller Zip-Beutel WOW, M, A5, wasserabweisend, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traveller Zip-Beutel WOW, M, A5, wasserabweisend, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, M, A5, wasserabweisend, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, M, A5, wasserabweisend, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, M, A5, wasserabweisend, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, M, A5, wasserabweisend, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, M, A5, wasserabweisend, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, M, A5, wasserabweisend, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-40250095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40250095
EAN/GTIN:
     4002432122691
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Kleinkrambeutel
Leitz Traveller Zip-Beutel WOW. Größe M. Wasserabweisend. Hochwertiger, praktischer und strapazierfähiger Beutel. Zur Aufbewahrung und zum Schutz von Utensilien und Gegenständen in Handtasche, Laptop-Tasche, Schultasche, Gepäckstücken oder im Auto. Der Inhalt ist vor Feuchtigkeit geschützt. Transparentes Material hilft den Inhalt zu identifizieren. Ungiftig, langlebig, wasserabweisend und abwaschbar. Starker Reißverschluss. Material: EVA (Ethylenvinylacetat), 0,35 mm. Format: 24 x 17 cm, A5. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Ethylenvinylacetat
Höhe:
170
Breite:
240
Farbe:
schwarz
Stärke:
0,35
Verwendung für Papierformate:
Größe M
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,60*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,29*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 6,17*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,13*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,82*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,87*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 10,04*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 8,30*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,28*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 13,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.