Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Sichthülle 1515 DIN A4 PP transparent 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/586/s003586e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/586/s003586e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126069500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1515
EAN/GTIN:
     4003630756244
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Qualitativ hochwertige, stabile und antistatische Aktenhüllen. Optimaler Schutz für Ihre Dokumente.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,12
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
antistatisch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,43*
€ 7,48*
1 Tag
1766
1
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 7,60*
3 Tage
1933
6
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 13,77*
3 Tage
1933
1
€ 5,45*
ab € 9,10*
€ 13,85*
1 Tag
1305
1
€ 5,59*
ab € 9,26*
€ 14,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0443* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,19522*
Ähnlich
Oxford
400005475
ab € 9,21*
Ähnlich
Bene
205000CL
ab € 29,47*
Ähnlich
Leitz
40000003
ab € 19,58*
Ähnlich
Leitz
40006003
ab € 2,14*
Ähnlich
Soennecken
15150
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.