Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, rot
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, rot
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, rot
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, rot
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, rot
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, rot
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, rot
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-39080025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39080025
EAN/GTIN:
     4002432130764
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Eckspanner Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar (nach Entfernen der Gummizüge). Langlebig und robust. Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 100% recycelter Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt DIN A4 (80 g/qm). Format: für DIN A4, 232 x 318 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar (nach Entfernen der Gummizüge). Langlebig und robust.
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Art des Verschlusses:
elastische Gummizüge über den Vorderdeckelecken
Farbe:
rot
Flächenmasse des Papiers:
430
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
232
Werkstoff:
100% recycelter Karton (RC)
Höhe:
318
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230025
ab € 4,85*
Ähnlich
Leitz
46220025
ab € 2,72*
Ähnlich
Leitz
39060025
ab € 1,21*
Ähnlich
Leitz
39150025
ab € 5,06*
Ähnlich
Leitz
39140025
ab € 3,61*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,70*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,09*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,38*
Ähnlich
Leitz
46240025
ab € 7,39*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 7,10*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,92*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,50*
Ähnlich
Leitz
40020003
ab € 2,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.