Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler WOW, A4, Polystyren, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, eisblau
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, eisblau
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, eisblau
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, eisblau
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, eisblau
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, eisblau
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, eisblau
Artikel-Nr.:
     C1011-52771051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52771051
EAN/GTIN:
     4002432104383
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Stehsammler WOW, A4. Sehr stabil und standsicher. Mit Griffloch. Material: Polystyren. Füllvermögen: 60 mm. Format: 258 x 75 x 312 mm. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Lieferung gefaltet:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Höhe vorne:
70
Breite:
75
Werkstoff:
Polystyren
Höhe hinten:
312
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
max. Füllhöhe an Papier:
60
Farbe:
eisblau
Tiefe:
258
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470051
ab € 6,20*
Zubehör
Leitz
60470062
ab € 6,18*
Zubehör
Leitz
52263051
ab € 3,42*
Zubehör
Leitz
55022051
ab € 13,54*
Zubehör
Leitz
55021051
ab € 14,08*
Zubehör
Leitz
50082051
ab € 9,76*
Zubehör
Leitz
55312051
ab € 12,46*
Zubehör
Leitz
52771062
ab € 39,54*
Zubehör
Leitz
60570036
ab € 7,90*
Zubehör
Leitz
60580001
ab € 9,43*
Zubehör
Leitz
52781051
ab € 4,62*
Zubehör
Leitz
42570051
ab € 3,029*
Zubehör
Leitz
30010051
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
24750002
ab € 14,37*
Zubehör
Leitz
52390035
ab € 20,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.