Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Stehsammler
>
Artikel
Leitz WOW Magazine File Dateiablagebox Polystyrene Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-18638472
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
52771064
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Abmessungen (BxTxH)
75 x 258 x 312 mm
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grün
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Unterlagensortierer & -aufbewahrung
>
Dateiablageboxen
Weitere Suchbegriffe:
Zeitschriftensammler
,
stehsammler kunststoff leitz
,
stehsammler leitz
,
stehsammler kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz 24750002 Dateiablagebox Kunststoff Transparent
Leitz
24750002
€ 21,63*
Zubehör
Leitz 24760003 Dateiablagebox Polystyrene Transparent
Leitz
24760003
€ 5,39*
Zubehör
Leitz 24760035 Dateiablagebox Polystyrene Blau
Leitz
24760035
€ 4,87*
Zubehör
Leitz 24760095 Dateiablagebox Polystyrene Schwarz
Leitz
24760095
€ 4,83*
Zubehör
Leitz Stehsammler WOW 52771023 DIN A4 60mm PS pink metallic 319088-YY
Leitz
52771023
€ 7,67*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.