Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche Alpha Recycle A4 seitlich mit Fröschen Karton schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängetasche Alpha Recycle A4 seitlich mit Fröschen Karton schwarz
Hängetasche Alpha Recycle A4 seitlich mit Fröschen Karton schwarz
Hängetasche Alpha Recycle A4 seitlich mit Fröschen Karton schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT19220095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19220095
EAN/GTIN:
     4002432127078
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
  • Leitz Hängetasche ALPHA Recycle
  • Seitlich mit Fröschen verschlossen
  • CO2 neutral
  • Die Hängetasche ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material
  • Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten
  • Der V-Boden mit 15 mm fasst 150 Blatt DIN A4 (80 g/qm)
  • Er kann dank der Falzungen erweitert werden und fasst dann bis zu 300 Blatt DIN A4 (80 g/qm)
  • Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130)
  • Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen
  • Mit Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen
  • Mit hellgrauem Druck
  • Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett
  • Material: 100% recycelter Karton 275 g/qm (RC)
  • Format: für DIN A4, 348 x 270
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
348 mm
Bruttogewicht:
0.0900 kg
Farbe:
schwarz
Farbe der Rückseite:
schwarz
Farbe der Vorderseite:
schwarz
Heftungsart:
lose
Höhe:
270 mm
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
275 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, Hänge-Ordner, Hängeordner, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, leitz hängetasche a4 karton, leitz einhängemappen, a4 einhängemappe, 1922, Alpha, Hänge, Hänge-Schnelltasche, Hänge-tasche, Hängeakten, Hängeregistratur, Hängeregistratur-tasche, Hängeregistraturablage, Hängeregistraturtasche, HängeSchnelltasche, Leitz, Recycle, Schnelltasche, tasche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
134
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,09*
Lager 467
32
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 2,11*
1 Tag
32
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,19*
€ 2,14*
2 Tage
220
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,563*
€ 2,293*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,25*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,82*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 11,06*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,05*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,74*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,98*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 5,12*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,65*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,80*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,68*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.