Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ALPHA® Recycle, A4, klimaneutral, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308932023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1920-00-95
EAN/GTIN:
     4002432127054
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz Hängehefter ALPHA® Recycle. Für kaufmännische Heftung. CO² neutral. Der Hängehefter ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt. Mit fest eingezacktem Aufreihband aus Metall. Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen. Mit Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Mit hellgrauem Druck. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 100% recycelter Karton 275 g/qm (RC). Format: für DIN A4, 348 x 270. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
schwarz
Format:
A4
Breite:
320 mm
Breite inkl. Hängeschine:
348 mm
Höhe:
270 mm
Grammatur:
275 g/qm
Organisationsaufdruck vorhanden:
ja
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA® Recycle
Material:
100 % recycelter Karton (RC)
Beschreibung der Besonderheiten:
Der Hängehefter ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material.
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
77
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,54*
10 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,83*
€ 1,56*
Lager 690
51
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,61*
2 Tage
51
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,90*
€ 1,64*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,88*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,78*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,99*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,04*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,74*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,98*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 5,13*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,67*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,80*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,28*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,68*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.