Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, breit, 75 Stück, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, breit, 75 Stück, rot
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, breit, 75 Stück, rot
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, breit, 75 Stück, rot
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, breit, 75 Stück, rot
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, breit, 75 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     1682-120006230
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16870025
EAN/GTIN:
     4002432330669
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, breit, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 62 x 285 mm. Inhalt: 75 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopiergeräte
Werkstoff:
Papier
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
selbstklebend:
Ja
Höhe des Schildes:
285
Farbe:
rot
Format des Schildes:
lang/breit
Aufdruck vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Greifrand
Anzahl der Schilder:
75
Breite des Schilds:
61.5
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
18
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,24*
€ 19,41*
2 Tage
24
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,25*
€ 19,42*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,75*
€ 21,62*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 20,65*
€ 21,63*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 21,00*
€ 21,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,41*
€ 23,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,24*
€ 22,90
pro Packung
1 Packung enthält 75 Schilder (ab € 0,25654* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10805085
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10805035
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805045
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,70*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,66*
Zubehör
Leitz
10805075
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10805055
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.