Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     1682-120026950
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16400035
EAN/GTIN:
     4002432302277
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, breit, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 62 x 285 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifrand
Breite des Schilds:
61.5
Format des Schildes:
lang/breit
selbstklebend:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Farbe:
blau
Anzahl der Schilder:
10
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Werkstoff:
Papier
Höhe des Schildes:
285
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
70
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 2,48*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,39*
€ 2,50*
1 Tag
9
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 2,53*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,51*
€ 2,63*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 2,63*
€ 2,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,70*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,66*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
Zubehör
Leitz
16401001
ab € 1,861*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.