Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, blau LEITZ 1640-00-35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, blau LEITZ 1640-00-35
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, blau LEITZ 1640-00-35
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, blau LEITZ 1640-00-35
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, blau LEITZ 1640-00-35
Artikel-Nr.:
     639-135049001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1640-00-35
EAN/GTIN:
     4002432302277
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, breit, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 62 x 285 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
10
Breite des Schildes:
61.5
Farbe:
blau
Griffloch vorhanden:
true
Höhe des Schildes:
285
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
true
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, lang/breit selbstklebend ordneretikett leitz, leitz ordneretiketten, ordneretikett selbstklebend, RUECKENSCHILDER, LEI1640-00-35, 16400035, 100348, LEITZ, 5732164035, 33812927, 1002414, LEI 1640-00-35, RÜCKENSCHILD ESSELTE LEITZ, 1640-35, 1640, 1640-00-35, 1640 BL, RÜCKENSCHILD LANG SK BL, 271533, 16525944, 27260, 1324003102, Einsteck-Ordnerrückenschild, Inkjet-Einsteck-Rückenschild, Inkjet-Ordneretikett, Inkjet-Ordnerrückenschild, Inkjet-Ordnerschild, Inkjet-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Kopierer-Einsteck-Rückenschild, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Laserdrucker-Einsteck-Rückenschild, Laserdrucker-Ordneretikett, Laserdrucker-Ordnerrückenschild, Laserdrucker-Ordnerschild, Laserdrucker-Rückenschild, Leitz, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, Ordner-Etikett, Ordnerschild, PC-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckschild, PC-Ordneretikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerschild, PC-Rückenschild Ordnertasche, Rückenschild für Ordnertasche, Schild für Ordnerrücken, Ersatzschilder für Ordner, Inhaltsschilder für Ordner, Ordnerrückenschilder, Rückenschilder für Ordner, Schilder für Ordner, Selbstklebeschilder für Ordner, Beschriftungsschilder für Ordner
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 2,48*
Lager 639
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,39*
€ 2,50*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,55*
€ 2,66*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 2,59*
€ 2,79*
2 Tage
328
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,78*
€ 2,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
Zubehör
Leitz
16400015
ab € 2,41*
Zubehör
Leitz
16400055
ab € 2,41*
Zubehör
Leitz
16400025
ab € 2,37*
Zubehör
Leitz
16400001
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
16401001
ab € 1,836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.