Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, titan blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, titan blau
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, titan blau
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, titan blau
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, titan blau
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, titan blau
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, titan blau
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, titan blau
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, titan blau
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, titan blau
Artikel-Nr.:
     C1011-11080069
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11080069
EAN/GTIN:
     4002432104598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Style breit, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, eleganter Verschluss mit Edelstahlbeschichtung, mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz, gewölbter Rücken mit Griffloch, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, außen mit soft gebürsteter Oberfläche, innen Silber als Kontrastfarbe. Material: Polyfoam, 2,8mm. Format: für A4, 318 x 312 mm, Rückenbreite: 80 mm. Farbe: titan blau.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Typbezeichnung des Motivs:
Style
Breite des Rückens:
80
Breite:
312
Höhe:
318
Schlitze vorhanden:
Nein
Farbe des Rückens:
titan blau
Deckblatt vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Griffloch vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
titan blau
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50060069
ab € 9,17*
Zubehör
Leitz
39770069
ab € 3,07*
Zubehör
Esselte
52540069
ab € 4,40*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,73*
Zubehör
Leitz
16920085
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.