Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 52540069 Schreibtischablage Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 52540069 Schreibtischablage Blau
Esselte 52540069 Schreibtischablage Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31290959
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     52540069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Tiefe
357 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
39560069
ab € 5,18*
Zubehör
Leitz
55620069
ab € 15,00*
Zubehör
Leitz
50060069
ab € 9,18*
Zubehör
Leitz
39770069
ab € 3,16*
Zubehör
Leitz
39570069
ab € 7,17*
Zubehör
Leitz
44860069
ab € 11,15*
Zubehör
Leitz
44850069
ab € 11,73*
Zubehör
Leitz
11080069
ab € 7,02*
Zubehör
Leitz
11090069
ab € 6,70*
Zubehör
Leitz
42450069
ab € 7,24*
Zubehör
Leitz
39590069
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.