Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe Style, A4, PP, titan blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe Style, A4, PP, titan blau
Eckspannermappe Style, A4, PP, titan blau
Eckspannermappe Style, A4, PP, titan blau
Eckspannermappe Style, A4, PP, titan blau
Eckspannermappe Style, A4, PP, titan blau
Eckspannermappe Style, A4, PP, titan blau
Eckspannermappe Style, A4, PP, titan blau
Artikel-Nr.:
     C1011-39770069
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39770069
EAN/GTIN:
     4002432108015
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe Style mit 3 Klappen am Unterdeckel. Edelstahlbeschichteter Verschluss mit Gummizug, mit soft gebürsteter Oberfläche. Material: Polyproplyen (PP). Für bis zu 150 Blatt. Format: A4, 320 x 235 mm. Farbe: titan blau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
edelstahlbeschichteter Verschluß, soft gebürstete Oberfläche
Farbe:
titan blau
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Art des Verschlusses:
Gummizug
Höhe:
320
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung des Motivs:
Style
Breite:
235
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
39560069
ab € 5,18*
Zubehör
Esselte
52540069
ab € 4,39*
Zubehör
Leitz
39570069
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.