Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-10380089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10380089
EAN/GTIN:
     4002432125166
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Cosy breit. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Am Vorderdeckel mit Innentasche für lose Papierablage. Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. In Duo-Optik. Matte Oberfläche. Langlebig, kratzfest, wasser- und schmutzabweisend. Für bis zu 500 Blatt A4 (80 g/qm). Material: Polyfoam, 3,2 mm. Format: für A4, 318 x 312 mm, Rückenbreite: 82 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
82
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Schlitze vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe des Rückens:
grau
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 3,2mm
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Höhe:
318
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit Innentasche für lose Papierablage. Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 3,2mm
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Typbezeichnung des Motivs:
Cosy
Griffloch vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Breite:
312
Deckblatt vorhanden:
Nein
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,41*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,01*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,38*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,85*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,54*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,51*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,71*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,13*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,42*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,73*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 72,06*
Ähnlich
Leitz
55670089
ab € 13,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.