Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, grau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, grau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, grau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, grau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, grau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, grau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-70430089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70430089
EAN/GTIN:
     4002432126101
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nobo Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch. Extrem leicht zu reinigen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen. Aufhängung nicht sichtbar. Mit integriertem Stiftehalter. Rahmenlos. Lieferung inklusive Montageset und tocken abwischbarem Mini-Marker mit integriertem Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: gehärtetes Sicherheitsglas. Format: 800 x 600 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
grau
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
magnetisch, gehärtetes Sicherheitsglas
Beschreibung der Besonderheiten:
Rahmenlos. Extrem leicht zu reinigen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen. Aufhängung nicht sichtbar. Mit integriertem Stiftehalter.
Höhe der Tafel:
60
Material des Rahmens:
Glas
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Montageset
Raster vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
80
Ablageschale vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,92*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,45*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,09*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,38*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,87*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,50*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,47*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,71*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,24*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,35*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,85*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,29*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 74,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.