Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, grau/hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, grau/hellgrau
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, grau/hellgrau
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, grau/hellgrau
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, grau/hellgrau
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, grau/hellgrau
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, grau/hellgrau
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, grau/hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-52590089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52590089
EAN/GTIN:
     4002432124831
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Cosy mit Organiser. Für DIN A4. Matte Oberfläche. Mit zusätzlicher Abstellfläche für Schreibtischutensilien. Material: Polystyrol (PS). Format: 268 x 43 x 358 mm. Farbe: Briefkorb: grau, Organiser: hellgrau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
grau
Breite:
268
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Mit zusätzlicher Abstellfläche für Schreibtischutensilien.
Werkstoff:
Polystyrol
stapelbar:
Nein
Höhe:
43
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Tiefe:
358
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,88*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,51*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,06*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,89*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,17*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,44*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,40*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,71*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,16*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,18*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,29*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,66*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 71,62*
Ähnlich
Leitz
55670089
ab € 13,29*
Ähnlich
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.